Géplámpa 9LED-24V

Cikkszám: 081303 9LED-24V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 64

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 64
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 24 V
Fényfókuszálás Fókuszált fénycsóva
Fényszórási szög, fix 60 fok
Világítási teljesítmény 12 W
Fényáram 1 140 lm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Géplámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081303 9LED-24V
EAN / GTIN 4003644016709
Gyártó száma ML24V09

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellel.
Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez.
Bevált géplámpa extrém robusztus lámpafejjel, fröccsenő víztől védett és porzáró, durva munkakörnyezetben vagy gépeken ill. gépekben történő professzionális felhasználáshoz. DIN EN 62493 szerinti zavarszűrés.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz