Géplámpa DUO 6LEDDUO

Cikkszám: 081302 6LEDDUO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 20
    ATEX zóna Nincs
    Teljesítményfelvétel 7 W
    Világítási teljesítmény 7 W
    Fényáram 621 lm
    Energiaellátás Vezetékes
    Égő LED
    Fény színe hideg fehér
    Színhőmérséklet 6 500 K
    Termék fajtája Géplámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081302 6LEDDUO
    EAN / GTIN 4003644000135
    Gyártó száma ML1206DUO

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellel.
    Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez.
    A billenthető lencsével a lámpa gyorsan átállítható pontsugárról széles fényszórású világításra. A lámpafej a gömbcsuklóval 340°-ban forgatható és billenthető. Cserélhető égővel.

    Funkció:

    IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz