LED-es felületvilágító lámpa, Teljesítményfelvétel: 48W

Cikkszám: 081274 48
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Utánszállítás

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljesítményfelvétel (W) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Teljesítményfelvétel 48 W
Fénykibocsátási szög, beállítható 100 fok
Fényáram 6 000 lm
Energiaellátás Vezetékes
Teljes hossz 318 mm
Teljes szélesség 117 mm
Teljes magasság 310 mm
Csatlakozó kábel hossza 5 m
Súly 3 430 g
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081274 48
Másolás
EAN / GTIN 5708997354537
Másolás
Gyártó száma 03.5453
Másolás
Gyártó SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Leírás

Kivitel:

Integrált markolattal és talppal építési reflektorra való közvetlen felszereléshez. A két földelt csatlakozó aljzat gyorsan és könnyen lehetővé teszi az elektromos szerszámok csatlakoztatását, extra kábel használata nélkül.
Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Három lábú állvány 081252 sz. 1,35-3 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz