{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 3 850 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 1 650 lm | |
Világítási idő | 4,5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Teljes hossz | 273 mm | |
Teljes szélesség | 256 mm | |
Teljes magasság | 163 mm | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081264 35 | |
EAN / GTIN | 4003644019977 | |
Gyártó száma | AL35LEDA |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LED-es akkus munkalámpa, Teljesítményfelvétel: 35W
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
436,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható
90,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
33,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
ATEX zóna | Nincs | Nincs | Nincs |
Energiaellátás | Akkus | Akkus | Akkus |
Teljes szélesség | 256 mm | 55 mm | 47 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 65 | IP 30 |
Fényáram | 3 850 lm | 1 600 lm | 50 lm - 500 lm |
Termék fajtája | Munkalámpa | Munkalámpa | Munkalámpa |