Tartalék akku NOVA 10-hez és MULTIMATCH-hez 8 Ah

Cikkszám: 081263 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése SPS AKKU 8Ah
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 8 Ah
    Akkumulátor-feszültség 11,1 V
    Töltési idő / akku 90 min
    Alkalmazható 12V SPS koncepció
    Súly / akku 560 g
    Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081263 8
    EAN / GTIN 5708997360040
    Gyártó száma 03.6004

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz