{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 500 lm - 10 000 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
CRI érték | 80 | |
Színhőmérséklet | 6 000 K | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12,6 V | |
Teljes hossz | 380 mm | |
Teljes szélesség | 198 mm | |
Teljes magasság | 198 mm | |
Súly | 3 800 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081260 84 |