Három lábú állvány, Magasság: EX1,35-3m

Cikkszám: 081252 EX1,35-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Állványtalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081252 EX1,35-3
EAN / GTIN 5708997356074
Gyártó száma 03.5607

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű ATEX tanúsítású állvány, 1,35 m - 3 m.

Alkalmazható:

NOVA-EX-hez és NOVA-EXR-hez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz