{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Fényáram | 600 lm - 6 000 lm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljes hossz | 267 mm | |
Teljes szélesség | 87 mm | |
Teljes magasság | 262 mm | |
Csatlakozó kábel hossza | 5 m | |
Súly | 2 660 g | |
Termék fajtája | Sugárzó |
Cikkszám | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |