LED-es felületvilágító lámpa 360°-os fényerő szabályozás funkcióval, CAS AREA-10

Cikkszám: 081243 AREA-10
Kedvezmény
324,45 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 65
    Gyártó jelölése AREA 10 CAS
    Fényáram 1 000 lm - 10 000 lm
    A tartalmazott akkumulátorok száma 0
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor-feszültség 12 V; 18 V
    Teljes hossz 198 mm
    Teljes szélesség 198 mm
    Teljes magasság 380 mm
    Termék fajtája Nagy felületű lámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081243 AREA-10
    EAN / GTIN 5708997361030
    Gyártó száma 03.6103

    Leírás

    Kivitel:

    A Cordless Alliance System (CAS) a vezető elektromos szerszám márkák univerzális akku rendszere.
    Nagy teljesítményű LED-es akkus felületvilágító lámpa csillogásmentes, homogén megvilágítással. A lámpa robusztus, ütésálló műanyag háza tökéletes minden munkakörnyezethez. SCANGRIP® állványra szerelhető.
    • A lámpafény szöge 360°-ban vagy 180°-ban választható ki.
    • Öt fokozatban fényerő szabályozható.
    • A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fényteljesítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.
    • CAS 12 / 18V akkucsomaghoz vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz (tartozék) történő csatlakoztatáshoz.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

    Figyelem:

    Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 081246081249 sz. alatt találja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz