LED-es felületvilágító lámpa CONNECT VEGA-4

Cikkszám: 081236 VEGA-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Fényáram 4 000 lm
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 18 V
Teljes hossz 280 mm
Teljes szélesség 103 mm
Teljes magasság 288 mm
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081236 VEGA-4
EAN / GTIN 5708997006764
Gyártó száma 03.6104C

Leírás

Kivitel:

A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.
Nagy teljesítményű LED-es akkus felületvilágító lámpa csillogásmentes, homogén megvilágítással. A lámpa robusztus, ütésálló műanyag háza tökéletes minden munkakörnyezethez. SCANGRIP® állványra szerelhető. CAS 18 V akkukhoz, a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraihoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való közvetlen csatlakozáshoz.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.

Figyelem:

Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a 073870 - 073890 és 081249 sz. alatt találja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok