{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fényáram | 1 000 lm - 10 000 lm | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 0 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V; 18 V | |
Teljes hossz | 212 mm | |
Teljes szélesség | 200 mm | |
Teljes magasság | 395 mm | |
Termék fajtája | Nagy felületű lámpa |
Cikkszám | 081235 AREA-10 | |
EAN / GTIN | 5708997006757 | |
Gyártó száma | 03.6103C |