Kivitel:
A Scangrip CONNECT munkalámpák a CAS rendszeren alapulnak, és kompatibilisek az összes vezető elektromos szerszám gyártó 18 V-os akkumulátoraival is.
Nagy teljesítményű akkus LED-es reflektor fényerő szabályozás funkcióval. Az alumínium fröccsöntött ház extrém robusztus és
ellenáll ez erős lökéseknek, ütéseknek és rezgéseknek. A CAS 12 V és 18 V akkukkal,
a vezető elektromos szerszám gyártók 18 V-os akkumulátoraival való használathoz, vagy a SCANGRIP® áramellátáshoz való
közvetlen csatlakozáshoz.
- A BLUETOOTH fényvezérlés akár négy lámpa be-/kikapcsolását és a mindenkori feladat fényteljesítményének öt fokozatban történő szabályozását is lehetővé teszi.
- Levehető diffúzorral.
- Integrált hordozó fogantyú és új talp a rugalmas beigazításhoz, valamint a SCANGRIP® állványra vagy a mágneses tartókra történő közvetlen felszereléshez.
Funkció:
IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.
Tartalom:
A lámpákat akku és töltőkészülék nélkül szállítjuk.
Figyelem:
Hozzávaló akkukat, töltőkészülékeket, valamint a vezetékes ellátáshoz tápegységeket a
073870 -
073890 és
081249 sz. alatt találja.