{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | nincs | |
Gyártó jelölése | W2 Work | |
Fényáram | 40 lm - 160 lm | |
Világítási idő | 10 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
Égő | LED modul | |
CRI érték | 70 | |
Színhőmérséklet | 6 000 K - 7 500 K | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 24 mm | |
Teljes szélesség | 17 mm | |
Teljes magasság | 176 mm | |
Súly | 42 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081227 W2-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032032 | |
Gyártó száma | 502808 |