Konnektor elosztó lapos csatlakozóval, Csatlakozó aljzatok száma: 4

Cikkszám: 081199 4
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
Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 4
Elosztó hossza 310 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 2 m
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 4
Termék fajtája Elektromos szalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081199 4
Másolás
EAN / GTIN 4007123641062
Másolás
Gyártó száma 1153100100
Másolás
Gyártó Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

4 aljzatos konnektor elosztó 90°-ban elrendezett aljzatokkal, érintésvédelemmel és helytakarékos lapos csatlakozóval.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz