Hosszabbító vezeték, 3-as csatlakozó F, B, PL, CZ számára, 250 V, Típus: 15N

Cikkszám: 081186 15N
(6,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Hálózati feszültség 250 V
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén
Kábelhossz 15 m
Termék fajtája Hosszabbító kábel
Bemenet csatlakozó típus E

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081186 15N
EAN / GTIN 4003644000104
Gyártó száma FVK15-HK

Leírás

Kivitel:

F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.
Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).
Olajjal, benzinnel, UV-sugárzással szemben ellenálló.
3 darab aljzat. Neoprén gumikábel fröccsenő víznek ellenálló gumi dugasszal és aljzattal.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.