Hosszabbító vezeték F, B, PL, CZ országoknak 15B

Cikkszám: 081183 15B
(4,06 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Típus 15B
Hálózati feszültség 250 V
Energiaellátás Vezetékes
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Kábelhossz 15 m
Országok F; B; PL; CZ
Termék fajtája Hosszabbító kábel
Bemenet csatlakozó típus E

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081183 15B
EAN / GTIN 4003644002214
Gyártó száma FVK15QF

Leírás

Kivitel:

Szabadban és nedves helyiségekben történő használat megengedett (IP44).
F, B, PL és CZ országok dugaszoló aljzataival.
Durva felhasználáshoz, olaj- és saválló, sima, kopásálló felülettel.
Nagyon rugalmas PU páncélkábel H07BQ-F 3G1,5.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.