Konnektor elosztó kapcsolóval 6

Cikkszám: 081176 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
275 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 6
Elosztó hossza 400 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 3 m
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 6
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081176 6
EAN / GTIN 4007123643264
Gyártó száma 1150650316

Leírás

Kivitel:

6-os elosztó, fekete, 3m H05VV-F 3G1,5 gumi kábellel.
90°-ban elhelyezett csatlakozó aljzatok
, ezáltal tökéletesen alkalmas derékszögű csatlakozókhoz.
A különösen nagy távolságok lehetővé teszik tápegységek működtetését.
Be-/kikapcsolható két pólusú megvilágított biztonsági kapcsoló.
4 pontos rögzítési lehetőség az elosztónak pl. falra történő fix felszereléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz