Konnektor elosztó IP44 5

Cikkszám: 081165 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
230 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 5
Elosztó hossza 520 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel kategória H07RN-F
Kábelhossz 2 m
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 5
Termék fajtája Dugaszolóaljzat-elosztó
Bemenet csatlakozó típus F

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081165 5
EAN / GTIN 4007123647927
Gyártó száma 1889900205

Leírás

Kivitel:

Fröccsenő víznek ellenálló csatlakozó aljzatok önzáró billenő fedelekkel és tömítőgyűrűkkel. Ütés- és törésálló műanyag ház stabil felakasztó füllel.
  • Megvilágított biztonsági kapcsolóval

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz