Konnektor elosztó 4 aljzattal IP44 4

Cikkszám: 081156 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 44
    Hálózati frekvencia 50 Hz
    Csatlakozó aljzatok száma 4
    Elosztó hossza 385 mm
    Energiaellátás Vezetékes
    Kábel szerkezete 3G1,5
    Kábel kategória H07RN-F
    Kábelhossz 2 m
    Be- / kikapcsoló nem
    Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A 4
    Termék fajtája Elektromos szalag
    Bemenet csatlakozó típus F
    Névleges feszültség 230 V

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081156 4
    EAN / GTIN 4007123575930
    Gyártó száma 1159960

    Leírás

    Kivitel:

    Konnektor elosztó, IP44, 4 aljzattal, fekete 2m H07RN-F 3G1,5.
    • Csatlakozó aljzat 230 V, automatikusan záródó fedéllel, IP 44.
    • 2 m neoprén csatlakozó kábellel.
    • Csavarbefogó a rögzítéshez.

    Funkció:

    IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz