{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Csatlakozó aljzatok száma | 6 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel kategória | H05VV-F | |
Kábelhossz | 2 m | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A | 6 | |
Termék fajtája | Elektromos szalag | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Névleges feszültség | 230 V |
Cikkszám | 081153 6 | |
EAN / GTIN | 4007123641109 | |
Gyártó száma | 1153320100 |