USB töltő adapter 2

Cikkszám: 081149 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése VARTA Speed Charger 38 W
Névleges feszültség 100 V - 240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Töltési helyek maximális száma 2
Töltőrekeszek száma USB-hez 2
Hossz 80 mm
Szélesség 35 mm
Magasság 195 mm
Termék fajtája Töltőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081149 2
EAN / GTIN 4008496066162

Leírás

Kivitel:

  • Teljes teljesítmény: 38 W az optimalizált és gyors töltés érdekében
  • A legújabb GN technológia
  • Technológiai trend: Power Delivery és Quick Charge a gyors és intelligens töltés érdekében
  • AC bemenet: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz
  • 1x USB C típusú csatlakozó: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)
  • 1x USB A QC csatlakozó: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)
  • Akár 2 készülék egyidejű töltése
  • Szuper könnyű, nagyon praktikus és kompakt
  • Modern és kiváló minőségű design
  • Garantált és bizonyított VARTA minőség

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz