Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 20N2

Cikkszám: 081132 20N2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség 400 V
Névleges teljesítmény letekerve 5500 (16 A) W
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 5G2,5
Kábel anyaga Neoprén gumi
Kábelhossz 20 m
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081132 20N2
EAN / GTIN 4003644024865
Gyártó száma FK7AD2016T2

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból túlmelegedés-védelemmel. Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.
  • 400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.
  • 1× 400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel és hővédelmi kapcsolóval.
  • 2× 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Vízelvezető mélyedések.
  • Egyszerűen falra szerelhető.

Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.
Aljzatok Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság számára.

Funkció:

IP44: fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz