Konnektor elosztó kapcsolóval, Csatlakozó aljzatok száma: 6

Cikkszám: 081129 6
Másolás
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatlakozó aljzatok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó aljzatok száma 6
Elosztó hossza 360 mm
Energiaellátás Vezetékes
Kábel szerkezete 3G1.5
Kábel kategória H05VV-F
Kábelhossz 1,5 m
Termék fajtája Konnektor elosztó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081129 6
Másolás
EAN / GTIN 4007123249404
Másolás
Gyártó Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Leírás

Kivitel:

Megvilágított biztonsági kapcsolóval és 45°-ban elforgatott aljzatokkal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz