Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára 25V

Cikkszám: 081119 25V
(3,28 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 20
    Névleges feszültség 250 V
    Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
    Kábel kategória H05VV-F
    Kábel szerkezete 3G1,5
    Kábel anyaga PVC
    Ház anyaga műanyag
    Kábel színe piros
    Kábelhossz 25 m
    Csatlakozó aljzatok száma 4
    Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló nem
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081119 25V
    EAN / GTIN 4003644024827
    Gyártó száma FK7B25PT

    Leírás

    Kivitel:

    A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
    Kedvező árú teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal.
    • 3 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
    • Egyszerűen falra szerelhető.

    Aljzatok Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság számára.

    Funkció:

    IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz