Készülék kábeldob, műanyag, 3 db csatlakozóval 40N

Cikkszám: 081116 40N
(4,74 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 44
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07RN-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Neoprén
Ház anyaga Műanyag
Kábelhossz 40 m
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081116 40N
EAN / GTIN 4003644000098
Gyártó száma G2Y40NTFHK

Leírás

Kivitel:

GS jelöléssel.
Műanyag kábeldob. Kábelvég 3 db törésálló csatlakozóval, teljesen földelt, fröccsenő víznek ellenáll, IP44.
3 db csatlakozó aljzat önzáró fedéllel. Szabadban történő állandó használathoz. Megfelel a BGI 600 (ipari) szabványnak. Fröccsenő víznek ellenáll, IP 44.
Neoprén kábel

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz