{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett | 2. kategória (K2) BGI szerint | |
Hálózati feszültség | 250 V | |
Kábel kategória | H07BQ-F | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel anyaga | Páncélkábel | |
Ház anyaga | Teljesen műanyag | |
Kábel színe | narancssárga | |
Kábelhossz | 40 m | |
Csatlakozó aljzatok száma | 4 | |
Országok | Franciaország | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Kábeldob |
Cikkszám | 081112 SR | |
EAN / GTIN | 4003644022571 | |
Gyártó száma | FK7SR40QTFH |