Teljesen műanyag kábeldob 40B2P

Cikkszám: 081108 40B2P
(14,45 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 3G2,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Ház anyaga Műanyag
Kábel színe narancs
Kábelhossz 40 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081108 40B2P
EAN / GTIN 4003644024872
Gyártó száma K740Q2TFP

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Vízelvezető mélyedések.
  • Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.
  • Egyszerűen falra szerelhető.
  • Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.
  • Innovatív design számos ergonómiával és biztonsági elemekkel.
  • Nem vezetőképes teljes műanyag szerkezet.
  • Extrém felhasználási területekre és környezethez alkalmas.
  • A dob 7°-os dőlésű a víz könnyebb lefolyása érdekében.
  • 3 év gyártói garancia.
PRCD-S személyvédő kapcsolóval (a kábelre szerelve).

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz