Kábeldob, tömör műanyag, F, B, PL, CZ országoknak 40N

Cikkszám: 081104 40N
(3,76 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 44
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 44
    Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
    Névleges feszültség 250 V
    Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
    Kábel kategória H07RN-F
    Kábel szerkezete 3G1,5
    Kábel anyaga Neoprén gumi
    Ház anyaga Műanyag
    Kábelhossz 40 m
    Csatlakozó aljzatok száma 3
    Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
    Termék fajtája Kábeldob

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081104 40N
    EAN / GTIN 4003644024124
    Gyártó száma FK7A40NTF

    Leírás

    Kivitel:

    A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
    Kompakt és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 250 mm átmérőjű dobbal ill. ergonomikus és biztonsági funkciókkal.
    • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
    • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
    • Egyszerűen falra szerelhető.
    Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.

    Funkció:

    IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz