Külső mikrométer keményfém mérőfelületek Leolvasás 0,01 mm 75 - 100 mm

Cikkszám: 0810504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0810504
    EAN / GTIN 4029713208943
    Gyártó száma 0810504

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-1
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Rögzítőgyűrű
    • Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott
    • Racsnis ütköző
    • Keményfém mérőfelületek
    • Hőszigetelt

    Leírás:

    Külső mikrométer 0,01 mm-es leolvasás, leolvasó alkatrészek matt krómozottak. Beleértve a szorítókart és a kézi hővédelmet. A mérőerőt egy tapintású racsni vezérli. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. A mérőorsó és az üllő rozsdamentes acélból készült. Orsó átmérője 7,5 mm, mérődob átmérője 25 mm, osztás 1 mm. Szállítás beállítási mérő nélkül, a hozzá illő fadobozban.

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 75 - 100
    • Hibahatár (mm): 0,005 mm
    • Hibahatár (µm): 5 µm
    • Orsó osztása_mm: 1 mm
    • Orsó átmérője_mm: 8 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz