Kivitel:
- DIN 863-1
- Olvasás: 0,01 mm
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Rögzítőgyűrű
- Szferoid alakítható vaskeret, lakkozott
- Racsnis ütköző
- Keményfém mérőfelületek
- Hőszigetelt
Leírás:
Mikrométer 0,01 mm-es leolvasás, leolvasó alkatrészek matt krómozottak. Beleértve a szorítókart és a kézi hővédelmet. A mérőerőt egy tapintású racsni vezérli. A mérőfelületek keményfémmel vannak ellátva. A mérőorsó és az üllő rozsdamentes acélból készült. Orsó átmérője 7,5 mm, mérődob átmérője 25 mm, osztás 1 mm. Szállítás beállítási mérő nélkül, a hozzá illő fadobozban.
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 25 - 50
- Hibahatár (mm): 0,004 mm
- Hibahatár (µm): 4 µm
- Orsó osztása_mm: 1 mm
- Orsó átmérője_mm: 8 mm
Szabvány:
DIN 863-1