Folyatófúró, lapos (gallér nélkül) Inox, Menet: M5

Cikkszám: 080754 M5
Másolás
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magfurat ⌀ 4,6 mm
Szár ⌀ 6 mm
Anyagvastagság 0,7 mm - 1 mm
Ajánlott meghajtási teljesítmény 1 kW
Ajánlott fordulatszám 2 600 min-1
M menethez M5
Termék fajtája Folyatófúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080754 M5
Másolás
EAN / GTIN 4069515008778
Másolás
Gyártó száma 080754 M5
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Vékony falú anyagokban a magfuratok létrehozásához súrlódási hő segítségével nagyon rövid idő alatt. CNC, NC és állványos fúrógépeken használható.
Normál vagy hosszú; gallérral vagy gallér nélkül.
Lapos folyatófúró (gallér nélkül), rozsdamentes anyagokhoz.

Felhasználás:

Kifejezetten alkalmas rozsdamentes acélokhoz.

Alkalmazható:

HOLEX ER szorítópatron 308964 sz.
ER szorítókulcs 309680 sz.
HOLEX menetformázó 139130 sz. és 139180 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz