Külső mikrométer készlet keményfém mérőfelületekkel, 0,01 mm-es leolvasás, 100 - 200 mm-es mérési tartományban

Cikkszám: 0806542
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0806542
    EAN / GTIN 4029713281564
    Gyártó száma 0806542
    L-szám L40510 819

    Leírás

    Leírás:

    Hegesztési varratmérő, legyező alakú, finomra csiszolt, 3 - 12 mm

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 100 - 200
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
    • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz