Külső mikrométeres keményfém mérőfelületek 0,01 mm leolvasás, 50 - 75 mm

Cikkszám: 0806523
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Méréstartomány 50 mm - 75 mm
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0806523
EAN / GTIN 4029713281496
Gyártó száma 0806523
L-szám L40510 2053

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-1
  • Olvasás 0,01 mm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Rögzítőkar
  • Racsnis ütköző
  • Keményfém mérőfelületek
  • Hőszigetelt
  • Bevont acélkeret

Leírás:

Öntöttvas prizmapár 3. osztály 8 - 70 mm 200 mm

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 50 - 75
  • Hibahatár (mm): 0,005 mm
  • Hibahatár (µm): 5 µm
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

Szabvány:

DIN 863-1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz