Külső mikrométer készlet fejlett súrlódási tengelykapcsolóval 0 -100 mm

Cikkszám: 0806513
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0806513
    EAN / GTIN 4029713024925
    Gyártó száma 0806513
    L-szám L40510 2305

    Leírás

    Leírás:

    Prizmapár, öntöttvas, 1. osztályú 8 - 70 mm 200 mm

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 100
    • Hibahatár (mm): 0,005 mm
    • Hibahatár (µm): 5 µm
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
    • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz