Külső mikrométer fejlett súrlódási tengelykapcsolóval 0 - 25 mm

Cikkszám: 0806501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
    Cikkszám 0806501
    EAN / GTIN 4029713223618
    Gyártó száma 0806501

    Leírás

    Kivitel:

    • DIN 863-1
    • Olvasás: 0,01 mm
    • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
    • Rögzítőkar
    • Súrlódó tengelykapcsolóval (racsni)
    • Fix gyorshajtás
    • Keményfém mérőfelületek
    • Hőszigetelt

    Leírás:

    Öntöttvas prizmapár 0 8 - 50 mm 150 mm 150 mm

    Jellemző:

    • Olvasás: 0,01 mm
    • Mérési tartomány (mm): 0 - 25
    • Hibahatár (mm): 0,004 mm
    • Hibahatár (µm): 4 µm
    • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
    • Orsó átmérője_mm: 6,5 mm

    Szabvány:

    DIN 863-1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz