Biztonsági csatlakozó Külső menet 3/8 coll

Cikkszám: 080285 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Külső menetes csatlakozó (coll) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Acélcsatlakozó
Maximális üzemi nyomás 16 bar
Külső menetes csatlakozó 3/8 coll
Átfolyási érték 2 250 l/min
Termék fajtája Csatlakozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080285 3/8
EAN / GTIN 7391390044792
Gyártó száma 303202154

Leírás

Kivitel:

A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
  • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
  • Nagy átfolyási arány a csekély nyomásveszteség következtében.
  • Hosszú élettartamú a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
  • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2 év.

Az eSafe biztonsági csatlakozó eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 2250 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar.

Felhasználás:

Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

Figyelem:

A 320-as CEJN sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Biztonsági csatlakozó Külső menet 3/8 coll

Biztonsági csatlakozó Külső menet 3/8 coll

érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
21,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
19,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
22,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Külső menetes csatlakozó 3/8 coll 3/8 coll 3/8 coll
Átfolyási érték 2 250 l/min 2 250 l/min 2 250 l/min
Maximális üzemi nyomás 16 bar 16 bar 16 bar
Alapanyag Acélcsatlakozó
Termék fajtája Csatlakozó Csatlakozó Csatlakozó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz