Biztonsági csatlakozó tömlőcsatlakozó 8 mm

Cikkszám: 080278 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Alapanyag Acélcsatlakozó
    Maximális üzemi nyomás 16 bar
    Belső tömlőcsatlakozó ⌀ (névleges méret) 8 mm
    Átfolyási érték 950 l/min
    Termék fajtája Csatlakozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080278 8
    EAN / GTIN 7391390419026
    Gyártó száma 103102003

    Leírás

    Kivitel:

    A sűrített levegős acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
    • Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
    • Nagy átfolyás a nagyon csekély nyomásveszteség következtében.
    • Hosszú élettartam a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
    • Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2év.

    Az eSafe biztonsági csatlakozó eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
    Átfolyás: 950 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.

    Felhasználás:

    Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

    Figyelem:

    A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz