Kivitel:
A sűrített levegős
acélcsatlakozók számos előnnyel rendelkeznek a standard sárgaréz csatlakozókkal szemben:
- Egyszerű egykezes használat alacsony csatlakoztatási erővel.
- Nagy átfolyási arány a csekély nyomásveszteség következtében.
- Hosszú élettartamú a felületnemesített, edzett és szűk tűrésekkel gyártott komponenseknek köszönhetően.
- Gazdaságos − a megtérülési idő legfeljebb 2 év.
Az
eSafe biztonsági csatlakozó eleget tesz a 4414 és EN 983 ISO szabványnak. először légtelenítés történik, majd a második lépésben leválasztás (nincs ostorhatás). Új, továbbfejlesztett egykezes használat.
Átfolyás: 950 l/perc, maximális üzemi nyomás 16 bar. Megfelel az ISO B szabványnak.
Felhasználás:
Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.
Figyelem:
A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.