Biztonsági lefúvató pisztoly, „StarTip“ csővel levegő csatlakozó STAR

Cikkszám: 080266 STAR
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Átfolyási érték 100 l/min - 1 100 l/min
    Termék fajtája Pisztoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080266 STAR
    EAN / GTIN 7391390475350

    Leírás

    Kivitel:

    Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.
    Biztonsági lefúvató pisztoly zajcsillapított fúvókával, szabályozható átfolyással. Megfelel az ISO B szabványnak.
    080300 sz. acél tömlőcsonk.

    Figyelem:

    A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz