Lefúvató és folyadékszóró pisztoly, beállítható levegő csatlakozó FLOW

Cikkszám: 080265 FLOW
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Átfolyási érték 200 l/min - 1 200 l/min
Folyadék átfolyási érték 7 l/min - 46 l/min
Levegő átfolyási érték 200 l/min - 1 200 l/min
Termék fajtája Pisztoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080265 FLOW
EAN / GTIN 7391390475367
Gyártó száma 112100452

Leírás

Kivitel:

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.
Lefúvató- és folyadékszóró pisztoly Jet fúvókával, beállítható sugár (szórt és pontszerű) szabályozható átfolyással (levegő: 200 −1200 l/perc, folyadék: 7 − 46 l/perc). Megfelel az ISO B szabványnak.
080300 sz. acél tömlőcsonk.

Figyelem:

A CEJN 310 sorozat használható a Benelux, franciaországi, észak-amerikai és norvég piacokon.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz