Mágneses tartó fekete, Típus: H1

Cikkszám: 080263 H1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 635 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

65 mm
Alapanyag Műanyag
Súly 250 g
Termék fajtája Mágneses tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080263 H1
EAN / GTIN 4062406622688
Gyártó száma 080263 H1

Leírás

Kivitel:

Nagy tartóerejű mágneses tartó, biztonságos munkakörnyezetet tesz lehetővé botlásveszély nélkül.
  • A gumírozott felfekvő felület olajnak ellenáll és megakadályozza karcolódást.
  • Két külön használható zóna (pl. sűrített levegős pisztoly és tömlő).

Alkalmazható:

080125 sz, 100-as méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz