Biztonsági lefúvató pisztoly, „StarTip“ csővel levegő csatlakozó

Cikkszám: 080254
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
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
Átfolyási érték 100 l/min - 1 100 l/min
Termék fajtája Pisztoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080254
EAN / GTIN 7391390395832
Gyártó száma 302103153
Gyártó CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Leírás

Kivitel:

Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.
Biztonsági lefúvató pisztoly zajcsillapított fúvókával, szabályozható átfolyással.
Inkluzív acél tömlőcsonk 1/4 coll.

Figyelem:

A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz