Lefúvató pisztoly, műanyag, fixen rögzített csővel 90 mm

Cikkszám: 080250 90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fúvócső hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Fúvócső hossza 90 mm
    Átfolyási érték 500 l/min
    Termék fajtája Pisztoly

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 080250 90
    EAN / GTIN 2050000970252
    Gyártó száma 302080101

    Leírás

    Kivitel:

    Lefúvató pisztoly fokozatmentesen szabályozható légárammal, csekély súllyal, rugalmas felfüggesztési lehetőséggel és egyszerű kezeléssel.

    Felhasználás:

    Ipari sűrített levegős berendezésekhez a teljesítmény növekedése, gazdaságosságuk javítása és biztonságuk növelése érdekében.

    Tartalom:

    080290 sz. 1/4 méretű acél tömlőcsonk.

    Figyelem:

    A 320-as CEJN-sorozat megfelel az Eurostandard 7.6-nak (névleges ⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) és az összes hagyományos rendszerrel kompatibilis.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz