PU 1/2 col spiráltömlő biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 11×16 mm, Használható tömlőhossz: 3m

Cikkszám: 080239 3
Ár / 1 Darab (20,71 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális üzemi nyomás 10 bar
Tömlő külső ⌀ 16 mm
Tömlő belső ⌀ 11 mm
Használható tömlőhossz 3 m
Hőmérséklettartomány -20 °C - 60 °C
Termék fajtája Tömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080239 3
EAN / GTIN 4062406523770
Gyártó száma 080239 3
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU spiráltömlő nagyon jó rugalmassággal. - 20/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

GARANT biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz