{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | |
Használható tömlőhossz | 5 m | |
Hőmérséklettartomány | -20 °C - 60 °C | |
Termék fajtája | Tömlő |
Cikkszám | 080238 5 | |
EAN / GTIN | 4062406523763 | |
Gyártó száma | 080238 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
PU 1/4 col spiráltömlő biztonsági acélcsatlakozóval ⌀ 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 5m
érdeklődés szerint
Raktáron
138 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 553 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
884 darabszám azonnal szállítható
|
|
Maximális üzemi nyomás | 10 bar | 10 bar | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Használható tömlőhossz | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Tömlő külső ⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm | 8 mm | 12 mm |
Tömlő belső ⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm | 6 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Tömlő | Tömlő | Tömlő | Tömlő | Tömlő |