Sűrített levegős abroncsfújó Abroncsfújó fej, Típus: PRO

Cikkszám: 080148 PRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 bar - 12 bar
Tömlő hossza 1 000 mm
Termék fajtája Abroncsfújó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080148 PRO
EAN / GTIN 4062406270681
Gyártó száma 080148 PRO

Leírás

Kivitel:

Robusztus, profi műanyag keréknyomás beállító védett ⌀ 80 mm nyomásmérővel. A fújás és a leengedés a karral szabályozható. Kalibrált kivitel. Acél csonkkal 7,2 – 7,8 névleges méretű csatlakozóhoz.

Figyelem:

Pontossági osztály 2,5.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz