Tisztító pisztoly RP1

Cikkszám: 080145 RP1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus RP1
Beállítható sugár igen
Termék fajtája Pisztoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 080145 RP1
EAN / GTIN 4047322416337
Gyártó száma 130561

Leírás

Kivitel:

Profi tisztítópisztoly, ideális tisztítási célokra az ipar területén, legfeljebb 50 °C-os üzemi hőmérsékletig. Vízzel, kereskedelmi forgalomban kapható mosószerrel, citromsavval (maximum 10%-os oldat), hideg tisztítóval szemben ellenálló. Fokozatmentesen beállítható szórt sugár. 1/2 col belső menet.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban