{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | SPR | |
Maximális üzemi nyomás | 12 bar | |
Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C | |
Levegő átfolyási érték | 95 l/min - 410 l/min | |
Átfolyási érték 5 bar-nál | 286 l/min | |
Termék fajtája | Pisztoly |
Cikkszám | 080144 SPR | |
EAN / GTIN | 4047322722131 | |
Gyártó száma | 100307 | |
Gyártó | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de |