PU spiráltömlő, 1/4 col forgatható csavarkötéssel és megtörés elleni védelemmel., Használható tömlőhossz: 3m

Cikkszám: 080101 3
Price per 1 Darab (14,44 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
173 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Használható tömlőhossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag PU spiráltömlő
Tömlő külső ⌀ 8 mm
Tömlő belső ⌀ 5 mm
Használható tömlőhossz 3 m
Termék fajtája Tömlő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 080101 3
EAN / GTIN 4047322540216
Gyártó száma 140222
Gyártó Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Kivitel:

Poliuretán tömlő, ezáltal különösen rugalmas, rendkívül nagy visszahúzó erő, csekély nyomásvesztés és csekély visszamaradó deformáció. -40/ + 60 °C között hőálló.

Tartalom:

Inkluzív forgatható csavarkötés és megtörés ellen védő rugó.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz