{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ház szélessége | 470 mm | |
Ház mélysége | 180 mm | |
Ház magassága | 494 mm | |
Ház anyaga | Acéllemez, festett | |
Kimeneti csatlakozó | 1/2 coll | |
Bemeneti csatlakozó | 1/2 coll | |
Maximális üzemi nyomás | 50 bar | |
Használható tömlőhossz | 15 m | |
Automata feltekercselő SCS | igen | |
Termék fajtája | Tömlőtekercselő |
Cikkszám | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Gyártó száma | 09 404 |